配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「カプラー付エアーホース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)0.8 許容曲半径40mm 材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ) 材質(ソケット)PPE+POM 特性柔軟性 継手プラグ式
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)