配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ソフトエアーホース」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。
樹脂ソケットワンタッチロック式です。
一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色橙
使用流体空気
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)0.8
許容曲半径40mm
材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)
材質(ソケット)PPE+POM
特性柔軟性
継手プラグ式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。