配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「M1.6」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
圧力(kPa)11
絶縁階級E種(コイル)
ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。
タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。
左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
質量(kg)0.6
消費電力(W)3(切換え動作時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
使用圧力範囲(kPa)5~30
リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg)13.5
定格圧力(MPa)0.02
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226
定格周波数(Hz)50/60兼用
吐出口径(Φmm)26
電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル)
絶縁階級E種
定格消費電力(W)(50/60Hz)134/134
吐出空気量(L/min)150
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。