関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気 取り付け形状チューブ取付け用(PC型) ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート型 サイズ1/8 (最小内径2.5mm) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番113-3004 材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)4 耐圧力(MPa)1.5
1個
499 税込549
当日出荷

おすすめ人気ランキング