絞り込み
ブランド
  • 日東造機
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,509)
  • エスコ(5,905)
  • コガネイ(5,562)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,364)
  • カクダイ(3,286)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,469)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,878)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用) 日東造機

    小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)

    日東造機
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
    種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク油量(L)3油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
  • 小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用) 日東造機

    小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)

    日東造機
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
    用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
  • 小型電動油圧ポンプ 日東造機

    小型電動油圧ポンプ

    日東造機(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
    用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)16.1タイプ単動シリンダー用バルブ形式手動/ニードル弁電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7最大電流(A)9.5モーター整流子定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型油タンク油量(L)全:3、有効:2
  • 小型電動油圧ポンプ 日東造機

    小型電動油圧ポンプ

    日東造機
    219,800税込241,780
    1台
    13日以内出荷
    1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
    用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)10.5電流(A)7.5電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5容量(W)350油タンク油量(L)全:1、有効:0.8