配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「蛇口アダプター」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。
仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付
材質黄銅
アズワン品番64-5157-29
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
キッチンシンクの水栓を取換える際の補強としても便利です。
両面テープが付いてるので、シンクに仮止めができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途厚さが5ミリ未満の薄いシンクにワンホール混合栓を取付ける際の補強板です。
材質ラワン合板
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
山数山20
外径(Φmm)16
アズワン品番64-5157-28
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。
仕様ネジなしパイプ
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
アズワン品番64-5157-30
取付ねじサイズW22
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
既設の混合栓を外した場合に見える、水アカやサビなどの汚れを隠すことができます。
キッチンなどのシンクに合わせやすいステンレス仕様。
粘着式なので、シンクに貼り付けることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途2ホール混合栓の取付穴周りの汚れを隠すプレートです。
材質ステンレス
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。
付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本
材質亜鉛、黄銅
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
アズワン品番64-5157-37
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
アズワン品番64-5157-11
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。
付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個
材質ABS樹脂
ハンドル長さ(mm)75
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。
ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。
持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-79
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
壁に石ケン水入れを取付けできない手洗いやハンドソープを置くスペースがない手洗いなどに最適です。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。
石ケン水入れとレバーハンドルが一度で簡単に取付けできるので、学校や病院など蛇口の数が多い施設にもおすすめです。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
用途プッシュ式石ケン水入れ付きのレバーハンドルです。
材質亜鉛、黄銅、ポリエチレン
容器(mL)350
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
手にフィットしやすい形状のハンドルです。
ハンドル下のナットまで隠すことができます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。
付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個
材質アクリル樹脂
呼び径(mm)13
色(キャップ)赤・青
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルです。
付属品ワッシャ1個、アダプター4個、ビス3本
材質黄銅
ハンドル長さ(mm)75
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形スワン水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。