配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管サイズ 呼び径」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。
材質SUS304
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ)
材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ)
材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。
パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。
形状レデューサー
サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。
パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。
流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。
形状レデューサー
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。
内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。
両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。
可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
パイプ長(mm)400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。