配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー配管 継手」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL04 SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョプラックス樹脂エルボプラグ JTL
水配管に安心な材料(POM)を採用 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量です。
用途各種エアー配管 各種水配管 形状エルボプラグ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用流体空気、水 常用使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~50
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 形状エルボ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~50 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状両接続エルボ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
669 税込736
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状両接続エルボ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
719 税込791
翌々日出荷

CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
499 税込549
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)