配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー配管 継手」の検索結果

関連キーワード
947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
459 税込505
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質SCS13A ロストワックス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状ブッシュA 使用流体空気 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 適合チューブ外径(Φmm)10 表面処理メッキ仕上 使用流体空気 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状ブッシュC 使用流体空気 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 仕様スタンダード 形状カップリング 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装
1個ほか
53 税込58
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ユニオン 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH04 SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






KPQU08-02-X53 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQU08 SMC CADデータあり
形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/4 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10 SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(5個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







KPQY06-02-X53 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQY06 SMC CADデータあり
形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/4 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT06 SMC CADデータあり
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KPQT04-02-X53 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT04 SMC CADデータあり
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/4 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1袋(10個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL04 SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 仕様(-X53) シールテープ付 材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)