1,595件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


オンダ製作所ソケット
テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
6日以内出荷


パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角ソケット アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSソケット 給水栓用 モノタロウ 動画あり
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続 形状ソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
材質AES アズワン品番64-6496-06
1個
219 税込241
4日以内出荷

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES 穴径(Φmm)(ビス)5 取付穴径(Φmm)160 アズワン品番64-6496-05
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
589 税込648
翌々日出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 2インチねじサイズ 2 = 2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
149 税込164
翌々日出荷

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水 寸法l'(mm)20
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 1-1/2インチねじサイズ 2 = 1-1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 1-1/4インチねじサイズ 2 = 1-1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
569 税込626
翌々日出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)