カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(64)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
      • 油圧機器・油圧ホース(42)
関連キーワード
  • 自在パイプ切替弁
  • サーモスタットシャワー切替弁ユニット
  • kvk 切替弁ユニット
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替弁部 INAX(LIXIL)切替弁部INAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
切替弁ASSY INAX(LIXIL)切替弁ASSYINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
適合サーモスタット付シャワーバス水栓 自在吐水口部(A-10248-20、A-10335-33)
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
適合BF-WL115H
大小切替フロート弁 INAX(LIXIL)大小切替フロート弁INAX(LIXIL)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
長さ(mm)【オーバーフロー管】278外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-588型、DT-888型、DT-252型、DT-282型、DT-2570型、DT-2870型、GDT-282型、GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
足踏み切替え弁 ポート TRUSCO足踏み切替え弁 ポートTRUSCO
7,198税込7,918
1台
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7使用流体空気
切替弁(足踏み式) TRUSCO切替弁(足踏み式)TRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
立水栓 TOTO立水栓TOTO
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:80形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル取付水栓:一体型取付方式台付きねじ径(mm)接続:13操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作適合地域一般地/寒冷地:共用使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB)水栓タイプ単水栓
手動切換弁 HSVEシリーズ CKD手動切換弁 HSVEシリーズCKD
10,663税込11,729
1台
翌日出荷から4日以内出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
手動切換弁 HMVEシリーズ CKD手動切換弁 HMVEシリーズCKD
8,250税込9,075
1台
翌々日出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
流量切換電磁弁VNA-R・RHシリーズ用部品 CKD流量切換電磁弁VNA-R・RHシリーズ用部品CKD
14,438税込15,882
1個
8日以内出荷
種別部品接続口径-接続方式-
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなしセット内容台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J)長さ(mm)【スパウト】132取付【水栓】一体型種類自動水栓取付方式台付き電源AC100V適合場所洗面所形態【吐水】泡まつ使用地区一般地関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合
ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業ダイレクト形 電磁比例切換弁ダイキン工業
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油
ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業ダイレクト形電磁比例絞り弁ダイキン工業
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロック ダイキン工業手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロックダイキン工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式スタック形形式バイパス形圧力補償弁最高使用圧力(MPa)21記号オプション:圧力調整ハンドル形圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6]ポートサイズ(呼び径)1/2
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレート ダイキン工業手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
エンドプレートです。
取付方式スタック形形式エンドプレート記号オプション:標準品ポートサイズ(呼び径)1/2
真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)真空レギュレータ プッシュロックタイプPISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアシーケンスバルブ コスメックエアシーケンスバルブコスメック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2関連資料(1.85MB)遅延時間(秒)1~10
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート) アソーエースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)アソー
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)アソー
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
手動切換弁 HSVシリーズ(部品) CKD手動切換弁 HSVシリーズ(部品)CKD
800税込880
1個
当日出荷
種別部品接続口径-ポート数-定格電圧(V)-接続方式-
三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCS ベン三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCSベン
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷
外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A材質(本体)SCS14A電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用保護構造防沫形(IP-54相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用最高使用圧力(MPa)0~1.0以下材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)適合流体水・油・空気周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格連続電圧変動許容範囲定格電圧±10%
黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】 ベン黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】ベン
119,800税込131,780
1個
45日以内出荷
操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格30分電圧変動許容範囲定格電圧±5%
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)吐水:170ホース長さ(mm)シャワーホース:1600適合場所浴室
CB7型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB7型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
CB2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB2型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B商品タイプ台付
切替弁部 INAX(LIXIL)切替弁部INAX(LIXIL)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
適合BF-7745T関係,BF-8746T関係,BF-8747T関係
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7745幅(mm)17接続口径M5、EX:M5材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)切換方式トグル高さ(mm)55質量(g)60奥行(mm)19.6ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.9使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7743幅(mm)14接続口径M5、EX:M5切換方式トグル高さ(mm)45質量(g)30奥行(mm)16.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ねじの種類M使用圧力範囲(MPa)0.9切換方式ボタン有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気流体温度(℃)5~60材質ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー適合場所洗面所・手洗い取付穴径(Φmm)15, 28ハンドル色メタル取付け方法台付きハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作関連資料分解図(TLHG30AER)吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
戸別給水用減圧弁 KRES 兼工業戸別給水用減圧弁 KRES兼工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)設定圧力(MPa)0.2取付方向水平・垂直適合流体上水
戸別給水用減圧弁 KRX 兼工業戸別給水用減圧弁 KRX兼工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)設定圧力(MPa)0.2取付方向水平・垂直適合流体上水
三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)カクダイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(止水機能つき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-35バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナットつき)カクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)TOTO
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー取付け方法台付き関連資料分解図(TKS05313J)吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
切替弁ユニット KVK切替弁ユニットKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
ハンドバルブ PISCO(ピスコ)ハンドバルブPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら