最大流量(L/min)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
定格流量(L/min)35
クラッキング圧力(MPa)0.4
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。