関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
ソレノイド数両ソレノイド(3位置) 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
1個
318,800 税込350,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)50 最高使用圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)積層形パイロットチェックバルブ
油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。 ソレノイドバルブを積層し、使用可能。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁ラインパイロットチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング