特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途洗濯機用水栓 仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オートストッパー付
呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格 呼び径13 呼び13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 入数40/箱
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

PT331T 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,688 税込2,957
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 取付ねじサイズPJ1/2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15 質量(g)154 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き。
呼び径13 口数1 ストッパーあり 使用地区一般地
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50) 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具 材質(洗濯機パン)ポリプロピレン アイボリーホワイト 耐荷重(kg)(4点)400
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PY1735TV-13 ミニセラ洗濯機用水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
仕様自動閉止機能付き
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地仕様は固定コマ
材質青銅 呼び13 呼び径13 口数1 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷


1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁) 入数16/箱
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き
材質青銅 呼び13 呼び径13
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)140×88
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)190×88 呼び径13 口数1 ストッパーあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。 付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
材質青銅 呼び13 呼び径13 口数1 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)