関連キーワード
1,205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用の同径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 接続口G 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。 仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ 材質スチール / クロムフリーめっき
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。オスシート用。 仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ 材質スチール / クロムフリーめっき
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂 使用温度(℃)-50~100 最高使用温度(℃)100
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1個ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(T/#1120) 使用温度(℃)-50~150 最高使用温度(℃)150
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)39
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16.8 最小曲げ半径(mm)39
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ 商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ) フタの種類目皿
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)