圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
バルブ種類その他バルブ
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類流量制御弁
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体一般鉱物性作動油
バルブ種類流量制御弁
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
バルブ種類流量制御弁
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム
使用温度範囲(℃)0~60
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)0.34
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(最大)54
取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め
バルブ種類方向制御弁
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用温度範囲(℃)5~60
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652
質量(g)200
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
バルブ種類流量制御弁
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
スロットル方式マフラー付排気絞り弁
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付
質量(kg)0.6
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類流量制御弁
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
バルブ種類流量制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。
圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。
LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁
呼び径1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
定格流量(L/min)25
圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]
制御ポートPポート
コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
調整ねじBポート側調節
絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。
用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。
質量(g)130
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)50
ねじの種類G
バルブ種類流量制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
質量(kg)6.5
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
バルブ種類流量制御弁
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類流量制御弁
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。
早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
型式ASN2-01
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(1.02MB)
バルブ種類流量制御弁
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ロックプッシュロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.85MB)
取扱説明書(0.58MB)
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御
質量(kg)13.6
管接続口径3/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]
制御ポートA・Bポート
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。