仕様ゴムホルダー付き
材質ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
入浴中に誤って湯側止水栓脚に触れてもやけどの心配がなく、安心してご入浴いただけます。
用途TOTOサーモスタットシャワーバス金具・混合栓の湯側止水栓脚に取付ける断熱カバー。
仕様湯側のみ
色グレー
タイプサーモスタット
適合品番TMF49ARN、TMF49C1GAN、TMF43C、TMF44C、TMG40BQほか
1個
¥669
税込¥736
欠品中
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
適合パイプ径(Φmm)32
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR
形状キャップ
止水栓用給水管です。
材質銅
お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン
目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途止水栓用
呼び20
ねじサイズR3/4
材質銅
呼び径20
パイプ外径(Φmm)26.5
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用
長さ(mm)750
全長(mm)750
ねじ径ナット部:G3/4
ねじサイズナット部:G3/4
内ねじ径Rp1/2
外ねじ径M32×1.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
47日以内出荷
角タイルなどの床排水用に使用できます、表面はヘアーライン仕上げ、底は付いていません。
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)250
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
給水管
用途台付化学水栓(T42B/BU,T43B)用
仕様下位の補修品:あり
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シリーズ適合:フェリテ/ソフィアス プレーン/クリン/温クリンフロア用
色ミディアムベージュ
寸法(mm)155×155
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
洗面・手洗いの排水管
材質ABS
使用温度(℃)1~50
長さ(m)1
形状直管
長さ(mm)1000
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
テープ長さ(m)1
仕様接着剤付
材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用
材質NBR
1袋
¥169
税込¥186
当日出荷
用途止水栓用
長さ(mm)550
呼び13
ねじサイズR1/2
材質銅
全長(mm)550
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。