絞り込み
ブランド
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(1)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • SMC(40)
  • いけうち(5)
  • エスコ(1)
  • フジキン(1)
  • 千代田通商(2)
  • 南国フレキ工業(2)
  • 日本オイルポンプ(3)
  • 潤工社(1)
  • 長野計器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304

    南国フレキ工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3MZE1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3MZE1)

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpaモーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・中容量
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120 SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMC

    VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa形式340吐出量(L/min)78.0/93.6(50/60Hz)[モータ回転数あたり]モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・中容量
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC

    ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • ミニタイプ クロスA PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ クロスA

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイタイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンティ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • VQ Series(VQZ112~) SMC

    VQ Series(VQZ112~)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)

    CKD
    ¥8,756~税込¥9,632~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ(オス・メスセット) ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    複数のチューブの着脱が一度に行えます。
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    吐水口径14から23mmのビス止め式。
    適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタールストッパーあり
  • ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)
  • チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥33,550~税込¥36,905~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式ねじの種類Rc
  • VQ Series(VQZ212-~) SMC

    VQ Series(VQZ212-~)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~)

    CKD
    ¥8,756~税込¥9,632~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • S Series(SYJ7120) SMC

    S Series(SYJ7120)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
    用途洗濯機用適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気