カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(4)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304

    南国フレキ工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpaモーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa形式340吐出量(L/min)78.0/93.6(50/60Hz)[モータ回転数あたり]モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・中容量
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • ミニタイプ クロスA PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ クロスA

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイタイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンティ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ(オス・メスセット) ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    複数のチューブの着脱が一度に行えます。
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    吐水口径14から23mmのビス止め式。
    適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタールストッパーあり
  • ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)
  • チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥33,550~税込¥36,905~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式ねじの種類Rc
  • 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
    用途洗濯機用適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
  • ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ クロスB

    PISCO(ピスコ)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスビイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ クロスC PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ クロスC

    PISCO(ピスコ)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスシイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 3m 金具付ウレタンホース エスコ

    3m 金具付ウレタンホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,580税込¥3,938
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-3材質ウレタン樹脂質量(kg)0.155色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
  • フレックス継手 FTシリーズ POM樹脂製 ネジ1/4オス×1/4メス 全長313mm いけうち

    フレックス継手 FTシリーズ POM樹脂製 ネジ1/4オス×1/4メス 全長313mm

    いけうち
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番153-6197メーカー純正品番FT 1/4Mx1/4F 313-18 POMねじサイズ出口側:Rc1/4、入口側:R1/4
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11

    長野計器
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。 あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。 測定現場においても圧力の確認ができます。 開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。 エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。 マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。 指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。 推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
    仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ100 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
  • 圧力スイッチ CQ20 長野計器

    圧力スイッチ CQ20

    長野計器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    5日以内出荷
    マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
    質量(kg)約1取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP43相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)材質(ケース)ADC12/黒色測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10
  • 圧力スイッチ CQ21 長野計器

    圧力スイッチ CQ21

    長野計器
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
    用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
  • スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き 千代田通商

    スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き

    千代田通商
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
    用途各種エア配管、稼動部作業に最適トラスコ品番808-4342材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ全長(mm)970色ネオグレー質量(g)185長さL(mm)970寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)3.0コイル径(mm)42コイル長(mm)270