配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「40a 配管」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
呼び径(A)40A
エスコ品番EA469BA-40
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.5
長さ(m)2
1個
¥18,600
税込¥20,460
7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
呼び径(B)1/8~6
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
エスコ品番EA440AH-40S
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1777
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)95
幅(mm)543
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)240
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1807
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)390
幅(mm)150
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)231
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質炭素鋼
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3452
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
エスコ品番EA440BA-40R
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)40
適合径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)40
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)40
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。
サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別フランジ
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)40
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)40
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。