絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(21)
  • KITZ(キッツ)(448)
  • SMC(1,366)
  • TOZEN(トーゼン)(62)
  • アカギ(175)
  • エスコ(98)
  • シーケー金属(113)
  • シーシーアイ(58)
  • セキスイ(87)
  • ベン(174)
  • ベンカン機工(87)
  • リケン(244)
  • 吉年(72)
  • 大阪継手バルブ(56)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(104)
  • 日栄インテック(66)
  • 昭和コーポレーション(105)
  • 東洋バルヴ(215)
  • 桑名金属工業(128)
  • 淡路マテリア(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(784)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
商品レビュー
  • 以上(579)
  • 以上(636)
  • 以上(647)
  • 以上(667)
価格
  • 1,500円以下(631)
  • 1,500-10,000円(1,935)
  • 10,000-50,000円(2,278)
  • 50,000-100,000円(644)
  • 100,000円以上(846)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5,901件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • 65A サドルバンド(10個) エスコ

    65A サドルバンド(10個)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-65R
  • 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
    材質黄銅製
  • RCSGP鋼管製レジューサー125AX65A ベンカン機工

    RCSGP鋼管製レジューサー125AX65A

    ベンカン機工
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5038材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)50.8呼び径5×2 1/2呼び径(B)1×2-1/2肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)25×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
  • エアーブリーザーMSA型 増田製作所

    エアーブリーザーMSA型

    増田製作所(3件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
  • SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A ベンカン機工

    SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A

    ベンカン機工
    ¥259,800税込¥285,780
    1箱(15個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
  • スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC

    スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
  • 65A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    65A 蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DL-65呼び径(A)65適合流体蒸気
  • エールアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    エールアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエアーホース 十川産業
    ブラック
    ブルー

    スーパーエアーホース

    十川産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
  • 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク

    油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
    材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • 65A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    65A/1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径(A)65適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
  • 65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ

    65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)65適合径(Φmm)76.3ねじ穴(Φmm)5
  • ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
    用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
  • CDQ2A40-65 SMC

    CDQ2A40-65

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 65A (VU管用)目 皿 エスコ

    65A (VU管用)目 皿

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-3
  • シャワーホースASSY INAX(LIXIL)

    シャワーホースASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
  • 配管ecoカバーフランジ65A ユニット

    配管ecoカバーフランジ65A

    ユニット
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1785材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)740厚さ(mm)28色シルバー
  • SGP キャップ 淡路マテリア

    SGP キャップ

    淡路マテリア
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼形状キャップ種類溶接継手
  • アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス

    コンサス
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
  • 65A 鋼管用防振立バンド エスコ

    65A 鋼管用防振立バンド

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CJ-65
  • 65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)65適合流体水系、油系、ガス系特性耐熱
  • 65A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    65A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3
  • 65A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    65A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3
  • 65A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    65A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-33
  • 非防水用床排水トラップ アウス

    非防水用床排水トラップ

    アウス
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート65A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート65A

    ユニット
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1773材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)784幅(mm)390厚さ(mm)32色シルバー
  • 配管ecoカバーチャッキ弁65A ユニット

    配管ecoカバーチャッキ弁65A

    ユニット
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1772材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)780幅(mm)395厚さ(mm)28色シルバー
  • シングルスピーディーSG型 65A 日栄インテック

    シングルスピーディーSG型 65A

    日栄インテック
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数50適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-65