マックスロックダストキャップアルミニウムフルネスジャパン当日出荷から6日以内出荷
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ翌日出荷
色黄最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DC-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1インチ ゲートバルブ (JIS)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470DC-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
10/ 16mm x50m 工業用ホースエスコ翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
10/ 16mm x20m 工業用ホースエスコ翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレスコンサス6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ホースKVK税込¥10,888¥9,898
自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500