カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(44)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,031)
      • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンセパレーターDS-2 ヨシタケ

    ドレンセパレーターDS-2

    ヨシタケ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途蒸気・空気用仕様サイクロン式材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC形式フランジ形最高温度(℃)220適合流体蒸気・空気
  • エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【ダイヤフラム】PTFE、【バックダイヤフラム】サンドプレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03
  • エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット

    タカトテクニカ
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
  • 【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-2型耐油用

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥2,448税込¥2,693
    1本
    3日以内出荷
    内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
    用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用種別左巻き流体軽油、灯油、重油長さ(m)1~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/低温柔軟商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • エア駆動ポンプ DS02用エア駆動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用エア駆動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Vパッキン(ピストン)×1、Vパッキン(ブラックボックス)×2、Oリング×1、Oリング×1、Oリング×1、マフラー×1材質【V】(パッキン)NBR対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)NBR
  • エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング(PTFE)×8対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)PTFE
  • エア駆動ポンプ DS02用摺動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用摺動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容パッキンセットA(3点)×1、パッキンセットB(3点)×1、シャフトセット(8点)×1対応機種DS02-PPT-TPTP-03
  • エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) ソフトホース

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6673材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)外径(mm)227
  • エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250 セキスイ

    エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250

    セキスイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6672材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
  • 排水特殊継手 VPソケット VPDS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPソケット VPDS

    前澤化成工業
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • デスターブロック 正和

    デスターブロック

    正和
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
    仕様デスターブロック形式DS形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS

    前澤化成工業
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
  • ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器

    ダクタイルY形ストレーナー

    ワシノ機器(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)200ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)20適合流体水系、油系、ガス系
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • 出ズミ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    出ズミ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    ¥60~税込¥66~
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと出ズミの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) 三相電機

    自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)

    三相電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
    用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • 1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1枚
    当日出荷
    仕様高温用種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:4、ガス系流体:1適合流体水系、油系、ガス系
  • 1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DS-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • Maezawa DV継手 前澤化成工業

    Maezawa DV継手

    前澤化成工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    VPパイプ用排水継手です。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
  • R 1/4”x300mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/4”x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DS-2
  • 9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
  • 冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様) 明治機械製作所

    冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様)

    明治機械製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.2~0.98周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2~45入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
  • DV継手 DVソケット 前澤化成工業

    DV継手 DVソケット

    前澤化成工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット
  • R  2” x300mm 両ねじニップル エスコ

    R 2” x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥6,120税込¥6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DS-20
  • 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,190~税込¥9,009~
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 冷凍式エアドライヤ DRC形(高温入気仕様) 明治機械製作所

    冷凍式エアドライヤ DRC形(高温入気仕様)

    明治機械製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.2~0.98入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
  • VV100 Series 用ブラケット Assy SMC

    VV100 Series 用ブラケット Assy

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • サヤ管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    サヤ管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    材質PE
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    ¥38,500~税込¥42,350~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • ソケット KVK

    ソケット

    KVK
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    ¥39,763~税込¥43,739~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式複動形
  • 井戸用ステンレス製手押しポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    井戸用ステンレス製手押しポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    6日以内出荷
    地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。 構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。 吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
    用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保材質(本体)SCS、(弁)ゴム取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
...
sds200d特集
おすすめ人気ランキング