カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(28)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
      • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンセパレーターDS-2 ヨシタケ

    ドレンセパレーターDS-2

    ヨシタケ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途蒸気・空気用仕様サイクロン式材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC形式フランジ形最高温度(℃)220適合流体蒸気・空気
  • エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【ダイヤフラム】PTFE、【バックダイヤフラム】サンドプレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03
  • エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット

    タカトテクニカ
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
  • エア駆動ポンプ DS02用エア駆動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用エア駆動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Vパッキン(ピストン)×1、Vパッキン(ブラックボックス)×2、Oリング×1、Oリング×1、Oリング×1、マフラー×1材質【V】(パッキン)NBR対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)NBR
  • エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング(PTFE)×8対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)PTFE
  • エア駆動ポンプ DS02用摺動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用摺動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容パッキンセットA(3点)×1、パッキンセットB(3点)×1、シャフトセット(8点)×1対応機種DS02-PPT-TPTP-03
  • エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) ソフトホース

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6673材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)外径(mm)227
  • エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250 セキスイ

    エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250

    セキスイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6672材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
  • 排水特殊継手 VPソケット VPDS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPソケット VPDS

    前澤化成工業
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • デスターブロック 正和

    デスターブロック

    正和
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
    仕様デスターブロック形式DS形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS

    前澤化成工業
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
  • ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器

    ダクタイルY形ストレーナー

    ワシノ機器(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)200ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • 1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DS-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • Maezawa DV継手 前澤化成工業

    Maezawa DV継手

    前澤化成工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    VPパイプ用排水継手です。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
  • R 1/4”x300mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/4”x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DS-2
  • 9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
  • DV継手 DVソケット 前澤化成工業

    DV継手 DVソケット

    前澤化成工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット
  • R  2” x300mm 両ねじニップル エスコ

    R 2” x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥6,120税込¥6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DS-20
  • 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,190~税込¥9,009~
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • サヤ管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    サヤ管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    材質PE
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    ¥38,500~税込¥42,350~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • ソケット KVK

    ソケット

    KVK
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    ¥39,763~税込¥43,739~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式複動形
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)

    CKD
    ¥36,563~税込¥40,219~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)

    CKD
    ¥49,013~税込¥53,914~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 床排水金具(ワンプッシュ式・Sトラップ・32mm) TOTO

    床排水金具(ワンプッシュ式・Sトラップ・32mm)

    TOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 床排水金具(Sトラップ) TOTO

    床排水金具(Sトラップ)

    TOTO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
  • 床排水金具(ワンプッシュ式・押しボタン付・Sトラップ・32mm) TOTO

    床排水金具(ワンプッシュ式・押しボタン付・Sトラップ・32mm)

    TOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ジグシリンダC 複動形 CDADS25X25シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADS25X25シリーズ

    コガネイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ジグシリンダC 複動形 CDADS25X10シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADS25X10シリーズ

    コガネイ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSADSシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSADSシリーズ

    コガネイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ コスモ・テック

    ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ

    コスモ・テック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグシリンダC 複動形 CDADS25X5シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADS25X5シリーズ

    コガネイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ジグシリンダC 複動形 CDADS20X30シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADS20X30シリーズ

    コガネイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
sds200d特集
おすすめ人気ランキング