サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
材質EPDM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明
使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)
材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー
タイプチューブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油
特性耐薬品
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
形状パッキン
全長(mm)6
寸法L(mm)6
寸法t(mm)4
耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用流体薬品
取扱説明書(1.4MB)
材質EPDM
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
形状パッキン
寸法A(mm)34
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6309
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
1巻(1m)
¥319
税込¥351
6日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6260
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
1巻(1m)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6311
内径(Φmm)6
外径(Φmm)9
1巻(1m)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6310
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1巻(1m)
¥479
税込¥527
6日以内出荷
ポート数5
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6312
内径(Φmm)9
外径(Φmm)15
1巻(1m)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
内径(Φmm)38
材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン
外径(Φmm)48
長さ(m)20
トラスコ品番731-0315
質量(kg)17.4
1巻(20m)
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
内径(Φmm)32
材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン
外径(Φmm)41
長さ(m)20
トラスコ品番731-0307
質量(kg)13
1巻(20m)
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
内径(Φmm)25
材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン
外径(Φmm)33
長さ(m)20
トラスコ品番731-0293
質量(kg)9.2
1巻(20m)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
内径(Φmm)50
材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン
外径(Φmm)62
長さ(m)20
トラスコ品番731-0323
質量(kg)26.8
1巻(20m)
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス
ソケットorプラグプラグ
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6263
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
1巻(1m)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
材質(本体)ステンレス
ソケットorプラグソケット
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6265
内径(Φmm)32
外径(Φmm)41
1巻(1m)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用
流体水・作動油・空気・ガス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)3.5
バルブ構造両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6264
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
1巻(1m)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6267
質量(kg)1
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
1巻(1m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6261
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
1巻(1m)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用
流体水・作動油・空気・ガス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)3.5
バルブ構造両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
取付ねじゴムのみ
硬度(パッド)60
色(パッド)黒
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
材質EPDM
厚さ(mm)3
規格10K
使用温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.05MB)
材質EPDM
形状ガスケット
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6266
内径(Φmm)38
外径(Φmm)48
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:350×930
質量(kg)約1.1
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×915
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
容量(W)380
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6262
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
3A規格のヘルールガスケットです。材質:EPDM。※材料証明書付属です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。