絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,587)
  • Festo(546)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(125)
  • 鶴見製作所(82)
  • CKD(56)
  • カクダイ(46)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • ハイロック(38)
  • イハラサイエンス(32)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • KVK(25)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(23)
  • GAONA(ガオナ)(21)
  • ヤガミ(19)
  • エスコ(18)
  • フジトク(18)
  • 日東工器(17)
  • RS PRO(17)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(163)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(125)
  • 以上(142)
  • 以上(147)
  • 以上(151)
価格
  • 1,500円以下(223)
  • 1,500-10,000円(588)
  • 10,000-50,000円(2,407)
  • 50,000-100,000円(836)
  • 100,000円以上(543)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • m22 ナット
  • m22×1.5
  • km-22
4,223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22x2.0mm シャワーヘッドアダプター(KVK用) エスコ

    M22x2.0mm シャワーヘッドアダプター(KVK用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質ABS
  • 取り付け部品(外ねじ水栓用、M22×P1.25) TOTO

    取り付け部品(外ねじ水栓用、M22×P1.25)

    TOTO
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ねじサイズM22×P1.25
  • ホースアタッチメント(W26-20→M22×2) KVK

    ホースアタッチメント(W26-20→M22×2)

    KVK
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
  • これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-54
  • ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-87
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-76
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-65
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5シリーズ

    Festo
    111,980税込123,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き、G2 接続)。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5 です●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7933アズワン品番65-8015-61
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5シリーズ

    Festo
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7946アズワン品番65-7981-56
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5シリーズ

    Festo
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7923アズワン品番65-8009-99
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    15,484税込17,032
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    14,560税込16,016
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    15,744税込17,318
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    14,329税込15,762
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1シリーズ

    Festo
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7994アズワン品番65-7981-22
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1シリーズ

    Festo
    226,980税込249,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1、ダイアフラム付きサーボ制御 G11 / 2 インチ接続 ステンレススチール製。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7934アズワン品番65-7999-98
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1シリーズ

    Festo
    226,980税込249,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填シ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7903アズワン品番65-7987-77
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - 1P4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7964アズワン品番65-8010-05
  • ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8005アズワン品番65-7986-02
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-2AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7917アズワン品番65-7998-43
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7981アズワン品番65-8015-67
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7992アズワン品番65-8010-07
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - 3AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8038アズワン品番65-7996-40
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-3AP4 - 6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7936アズワン品番65-8000-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-1P4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-1P4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-1P4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ラ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7984アズワン品番65-7995-84
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7902アズワン品番65-7987-75
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7897アズワン品番65-7980-57
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-3AP4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7921アズワン品番65-8013-07
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-1P4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8031アズワン品番65-7978-77
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-1P4-6 強制パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7988アズワン品番65-7985-34
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 3AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8008アズワン品番65-8012-88
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 2AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7983アズワン品番65-7986-07
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-1P4-6 強制パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7913アズワン品番65-7981-01
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7918アズワン品番65-8015-68
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8012アズワン品番65-7981-76
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-3AP4-6 力パイロット駆動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8002アズワン品番65-8007-03
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10シリーズ

    Festo
    181,980税込200,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7910アズワン品番65-8014-77
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- E-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7899アズワン品番65-8009-40
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-3AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8032アズワン品番65-7988-58
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-3AP4-6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7976アズワン品番65-7918-87
...