241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオンピイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


RIKEN(理研機器)可変吐出型ポンプ
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型 出力(kW)0.75 電流(A)5 電圧(V)200/220(3相) 概略質量(kg)54 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6 容量(kVA)2 速度範囲(Hz):6~60 タンク油量(L)7.5 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 有効油量(L)4.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。随伴気流生成ノズルによりコンプレッサエアの空気量を3倍に増幅し、効率的にエアブローします。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

ZM Series(ZM131M~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


ZM073 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ZM Series(ZM101M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質EPDM 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)17.0 外径(Φmm)24.2 外径×内径×厚さ(mm)24.2×17.0×2.0 アズワン品番64-7818-56
1個
145 税込160
翌日出荷

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ZM075 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ZM Series(ZM133M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ZM Series(ZM071M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

ZM Series(ZM105~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

ZM Series(ZM103M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番EA432MP-50 材質 全長(mm)500 呼び径(mm)13 呼び径13 全長(m)0.5 めねじサイズR1/2” ねじサイズR1/2”
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6219 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)84 呼び径(mm)50 呼び径P50 フランジメーター用 寸法L1(mm)33 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)65 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 寸法L0(mm)108
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ製 金具町野式 耐圧(MPa)1.6 規格一般品
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 仕様金具なし(ホースのみ) 取付方式なし 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6297 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)103 呼び径(mm)50×50 呼び径P50×50 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)55 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)87 めねじサイズ2 1/2 寸法L0(mm)127
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ZM071 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 7.5 mm です。使用時にプッシュ / プル方式の設計構造で、動作圧力は完全に 0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅 製品重量: 78.1 g
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:203-8950 アズワン品番65-8013-63
1個
35,980 税込39,578
欠品中

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)