カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(285)
- Festo(232)
- コガネイ(71)
- 近藤製作所(11)
- ハネウェル(9)
- CKD(8)
- ミヤコ(8)
- KITZ(キッツ)(6)
- RIKEN(理研機器)(6)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](6)
- 日東工器(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- ニューマシン(5)
- 清水製作所[継手](4)
- エスコ(3)
- セキスイ(3)
- オンダ製作所(3)
- 宮入バルブ製作所(3)
- マルエム産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(36)
- 以上(37)
- 以上(38)
- 以上(38)
価格
- 1,500円以下(39)
- 1,500-10,000円(181)
- 10,000-50,000円(420)
- 50,000-100,000円(77)
- 100,000円以上(85)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

サイレンサー MS-1シリーズ
ヨシタケ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート
エアロフレックス¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
スミフロンマッシュシール
住友電工ファインポリマー¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷材質フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MS1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ
マルエム産業¥189~税込¥208~1個当日出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
F型サイレンサー
ヨシタケ¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)青銅接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
銅管くい込み継手 スリーブ 15MPa
マルエム産業¥129~税込¥142~1個当日出荷から9日以内出荷ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け形状スリーブRoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
機械作動弁 マイクロバルブ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から19日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
防虫目皿
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304寸法H(mm)27メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
エキメンレベルモニタ-システム
ヤマダコーポレーション¥539,800税込¥593,7801台3日以内出荷タンク内の液面をタッチパネル上にてモニタリングするシステムです。表示タッチパネル上の表示パターン:棒グラフ表示/パーセント表示(1%単位)のいずれか使用空気圧力(MPa)0.3~0.7液面レベル範囲(mm)150~1300
鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
トラップ付角型排水ユニット
ミヤコ¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070439-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]
TOYOX(トヨックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。適合レベルマスター
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から7日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)
日東工器¥389税込¥4281個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷消防認定品用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MS スリーブ
マルエム産業¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40種類マルチアングル長穴(mm)10×25釘穴(mm)4.5
真鍮製 両バルブタイプ ソケット
アソー¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400
セキスイ¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
...




![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)

![MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683722-221128-04.jpg)
![MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683196-221128-04.jpg)


















![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070439-211129-02.jpg)