用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
型式(52) 上配管形
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ10
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
取出位置(D) D側
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
型式(51) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
型式(50) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(U) U側
管接続口径(N) Φ1/2
取付け方法(D4) 4連用
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
バルブ連数3
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数4
取出位置(B) 両側
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
管接続口径(-) Φ10
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数3
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数3
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
銘板プレートなし(連数印字なし)
シリーズSY5000
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
シリーズSY7000
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
取出方向(1) コネクタ上向き
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開放型
使用温度(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
接続ねじ1/4
形状プラグ
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436847(SK11・DSLプラグLH11.3・S-23DPHL190)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)52×15
質量(g)28
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)55×18
質量(g)41
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)15
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)50×15
質量(g)23
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)45×15
質量(g)18
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)50
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。