絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(39)
  • SMC(8,992)
  • New-Era(ニューエラー)(1,108)
  • CKD(1,075)
  • コガネイ(536)
  • エスコ(300)
  • ParkerTAIYO(249)
  • Festo(212)
  • KVK(157)
  • フジトク(143)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(130)
  • 清水製作所[継手](127)
  • 千代田通商(126)
  • オンダ製作所(126)
  • 日東工器(123)
  • RS PRO(118)
  • PISCO(ピスコ)(116)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(111)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(105)
  • NACHI(不二越)(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,846)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
商品レビュー
  • 以上(601)
  • 以上(665)
  • 以上(690)
  • 以上(707)
価格
  • 1,500円以下(1,242)
  • 1,500-10,000円(6,339)
  • 10,000-50,000円(10,153)
  • 50,000-100,000円(1,956)
  • 100,000円以上(1,007)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ar20-02
  • pr200
  • ir2020
16,357件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • L Series(LVM20R2) SMC

    L Series(LVM20R2)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
  • R2” 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R2” 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DG-20A
  • L Series(LQ3R2B) SMC

    L Series(LQ3R2B)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • L Series(LVM10R2) SMC

    L Series(LVM10R2)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • R02用サポートアングル カナレ電気

    R02用サポートアングル

    カナレ電気
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    付属品M5ねじ4本
  • 油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズ ParkerTAIYO

    油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    内径Φ32~Φ125までの10MPa用複動油圧シリンダ。、ISO 10762(JIS B8367-5)に対応。、フローティングクッションの採用により、スムースな立上を実現。、高性能クッションを標準装備。、摺動部のパッキン溝はISO規格溝寸法を採用。
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ストローク(mm):100●呼び圧力(MPa):10●FA形(ロッド側フランジ形)●内径(mm):Φ32●コード番号:839-1880アズワン品番67-3247-30
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)

    CKD
    ¥4,163~税込¥4,579~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • L Series(LQ3R2A) SMC

    L Series(LQ3R2A)

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷
    材質(ナット)(-) PFA
  • R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個) エスコ

    R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個)

    エスコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-25形状ニップル
  • L Series(LVM10R2Y) SMC

    L Series(LVM10R2Y)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489アズワン品番65-8007-39
  • LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2D) SMC

    LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2D)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
  • LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2B) SMC

    LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2B)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
  • SS5Y5-10S3R2 SMC

    SS5Y5-10S3R2

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2F~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2F~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2C~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2C~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2A~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2A~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2B~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2B~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2E~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2E~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • MALE TAPER STUD FITTING O 50 R2'' Transair

    MALE TAPER STUD FITTING O 50 R2''

    Transair
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
    仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R2 インチ●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3168アズワン品番65-7894-44
  • S Series(SS5Y3-12S3R2) SMC

    S Series(SS5Y3-12S3R2)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ

    Festo
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ

    Festo
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
  • S Series(SS5Y5-10S3R2) SMC

    S Series(SS5Y5-10S3R2)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437アズワン品番65-7996-69
  • S Series(SS5Y3-10S3R2) SMC

    S Series(SS5Y3-10S3R2)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ

    Festo
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508アズワン品番65-7983-36
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522アズワン品番65-8009-67
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズ

    Festo
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514アズワン品番65-8011-78
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581アズワン品番65-7918-85
...
gr2特集
おすすめ人気ランキング