カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- SMC(8,920)
- New-Era(ニューエラー)(1,108)
- CKD(1,075)
- コガネイ(536)
- エスコ(310)
- ParkerTAIYO(249)
- Festo(214)
- KVK(157)
- フジトク(143)
- 清水製作所[継手](127)
- 千代田通商(126)
- オンダ製作所(126)
- 日東工器(125)
- RS PRO(119)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(118)
- PISCO(ピスコ)(116)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(111)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(105)
- NACHI(不二越)(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,741)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(13)
商品レビュー
- 以上(602)
- 以上(667)
- 以上(691)
- 以上(707)
価格
- 1,500円以下(1,263)
- 1,500-10,000円(6,273)
- 10,000-50,000円(10,056)
- 50,000-100,000円(1,938)
- 100,000円以上(977)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

エアダスター ジョプラスター(R2)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズ
ParkerTAIYO¥8,098税込¥8,908特価1個当日出荷内径Φ32~Φ125までの10MPa用複動油圧シリンダ。、ISO 10762(JIS B8367-5)に対応。、フローティングクッションの採用により、スムースな立上を実現。、高性能クッションを標準装備。、摺動部のパッキン溝はISO規格溝寸法を採用。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ストローク(mm):100●呼び圧力(MPa):10●FA形(ロッド側フランジ形)●内径(mm):Φ32●コード番号:839-1880アズワン品番67-3247-30
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ
Festo¥39,680税込¥43,6481個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489アズワン品番65-8007-39
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷から13日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2F~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2C~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2A~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2B~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2E~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
MALE TAPER STUD FITTING O 50 R2''
Transair¥21,880税込¥24,0681個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R2 インチ●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3168アズワン品番65-7894-44
S Series(SS5Y3-12S3R2)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ
Festo¥54,680税込¥60,1481個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ
Festo¥37,880税込¥41,6681個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437アズワン品番65-7996-69
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508アズワン品番65-7983-36
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ
Festo¥38,780税込¥42,6581個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522アズワン品番65-8009-67
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズ
Festo¥40,480税込¥44,5281個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514アズワン品番65-8011-78
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ
Festo¥39,680税込¥43,6481個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581アズワン品番65-7918-85
...