カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(405)
        • コンプレッサー(32)
        • エアーガン・スプレーノズル(63)
        • ホースリール(26)
        • ホース(202)
        • ホースバンド(7)
        • 方向制御機器(1,869)
        • エアシリンダ(8,402)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(228)
        • 真空機器(171)
        • 圧縮空気清浄化機器(224)
        • 空圧補器(801)
        • 汎用管継手(755)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(99)
        • エアーバルブ(9)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(121)
        • 流体制御機器(466)
        • 温調機器(5)
        • 潤滑機器(6)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(19)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ar20
  • ar2000
13,910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックスエアダスター ジョプラスター(R2)ジョプラックス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
L Series(LQ3R2B) SMCL Series(LQ3R2B)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LVM10R2) SMCL Series(LVM10R2)SMC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM20R2) SMCL Series(LVM20R2)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)CKD
4,163税込4,579
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
L Series(LQ3R2A) SMCL Series(LQ3R2A)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
材質(ナット)(-) PFA
L Series(LVM10R2Y) SMCL Series(LVM10R2Y)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489アズワン品番65-8007-39
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2D) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2D)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2B) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R2B)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
SS5Y5-10S3R2 SMCSS5Y5-10S3R2SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2F~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2F~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2C~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2C~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2A~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2A~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2E~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2B~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2B~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
MALE TAPER STUD FITTING O 50 R2'' TransairMALE TAPER STUD FITTING O 50 R2''Transair
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R2 インチ●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3168アズワン品番65-7894-44
S Series(SS5Y3-12S3R2) SMCS Series(SS5Y3-12S3R2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y5-10S3R2) SMCS Series(SS5Y5-10S3R2)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2LシリーズFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2LシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
S Series(SS5Y3-10S3R2) SMCS Series(SS5Y3-10S3R2)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2LシリーズFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437アズワン品番65-7996-69
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508アズワン品番65-7983-36
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2LシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522アズワン品番65-8009-67
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514アズワン品番65-8011-78
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581アズワン品番65-7918-85
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592アズワン品番65-7919-94
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース