4,102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順










1個
3,560 税込3,916
翌日出荷


ITV2050-RC2S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RC2S) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
8,580 税込9,438
翌日出荷




1個
6,950 税込7,645
翌日出荷





1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

1個
93,800 税込103,180
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷




1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)65 対辺(mm)92.5 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-44 ねじ径Rc2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-14 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-06 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

1個
23,100 税込25,410
翌日出荷


材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-79 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-33 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

おすすめ人気ランキング