カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(963)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(707)
      • 油圧機器・油圧ホース(262)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
1,952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc2・1/2" キャップ(ステンレス製) エスコRc2・1/2" キャップ(ステンレス製)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)38アズワン品番64-7854-59ねじ径Rc2・1/2”
Rc2・1/2" キャップ(ステンレス製) エスコRc2・1/2" キャップ(ステンレス製)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)39アズワン品番64-7854-49ねじ径Rc2-1/2”
Rc2・1/2" エルボ(ステンレス製) エスコRc2・1/2" エルボ(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7852-77ねじ径Rc2・1/2”
Rc2・1/2" 45°エルボ(ステンレス製) エスコRc2・1/2" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7854-71ねじ径Rc2・1/2”
Rc2・1/2”xRc  2”  異径ソケット エスコRc2・1/2”xRc 2” 異径ソケットエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469BB-12
ネジ込み用フランジ Cセット組立 RC2 オリオン機械ネジ込み用フランジ Cセット組立 RC2オリオン機械
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
Rc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製) エスコRc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7853-79ねじ径Rc2・1/2”
Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコRc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469BC-25
Rc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケット エスコRc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケットエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469BB-11
Rc2・1/2”xRc1.1/2”xRc1.1/2”  チーズ エスコRc2・1/2”xRc1.1/2”xRc1.1/2” チーズエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
形状チーズエスコ品番EA469BE-25
Rc  2”x Rc  2”  エルボ(ステンレス製) エスコRc 2”x Rc 2” エルボ(ステンレス製)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-20A
Rc 2 " x Rc  2 "  砲金エルボ エスコRc 2 " x Rc 2 " 砲金エルボエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NC-50
Rc  2”   電磁弁 エスコRc 2” 電磁弁エスコ
82,700税込90,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DV-20
Rc  2 "  キャップ(ステンレス製) エスコRc 2 " キャップ(ステンレス製)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)35アズワン品番64-7854-58ねじ径Rc2”
Rc  2 ”  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 2 ” ユニオン(ステンレス製)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469AG-20A
Rc  2 ”  キャップ(ステンレス製) エスコRc 2 ” キャップ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-20A形状キャップ
Rc 2 ”   ソケット(ステンレス製) エスコRc 2 ” ソケット(ステンレス製)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AS-20A
Rc  2 "  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 2 " ユニオン(ステンレス製)エスコ
9,820税込10,802
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)65対辺(mm)92.5最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)アズワン品番64-7854-44ねじ径Rc2”
シリコンコードヒーター 八光電機シリコンコードヒーター八光電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
ラバーチップノズル 千代田通商ラバーチップノズル千代田通商(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)47.0寸法B(Φmm)12.0寸法C(Φmm)14.0トラスコ品番158-9920質量(g)8.6
Rc   2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-14材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc   2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-06ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2 "  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 2 " 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-80ねじ径Rc2”
Rc  2”   ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AE-20材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
Rc 2 ”  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 2 ” 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469AN-20A
Rc    2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-79材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc  2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-33ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2" x Rc1・1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/2" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)58アズワン品番64-7853-77ねじ径Rc2”×1・1/2”
Rc   2"  スイングチャッキバルブ エスコRc 2" スイングチャッキバルブエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-20ねじ径Rc2”
Rc  2 ”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
8,560税込9,416
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-20A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc  2" x Rc1・1/2" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/2" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-97ねじ径Rc2”×1・1/2”
Rc  2" x  Rc  1"  異形ソケット(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc 1" 異形ソケット(ステンレス製)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)58アズワン品番64-7853-61ねじ径Rc2”×1”
Rc   2" Y型ストレーナー エスコRc 2" Y型ストレーナーエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)50アズワン品番64-7851-65ねじ径Rc2”
Rc  2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-01ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2・1/2" 組フランジ エスコRc 2・1/2" 組フランジエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●外径:155mm●ねじサイズ(Rc):2・1/2"アズワン品番68-1814-11
Rc  2"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-12材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 2 "xRc 2 " 砲金ソケット エスコRc 2 "xRc 2 " 砲金ソケットエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432NA-50
Rc  2”xR  2”  ストリート エルボ エスコRc 2”xR 2” ストリート エルボエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-220
Rc 2 "  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 2 " クロス継手(ステンレス製)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)57アズワン品番64-7854-98ねじ径Rc2”
Rc  2”xRc  2”  45°エルボ エスコRc 2”xRc 2” 45°エルボエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-120
...
crc特集
おすすめ人気ランキング