82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPF
RoHS
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
1個
特価
899 税込989
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR 厚さ(mm)20
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット
RoHS
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用 種類塩ビ・樹脂管用継手 形状プラグ
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類小型静音 電源コード(m)1.7 定格時間(分)15 定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230 充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷




1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付 発熱密度(W/cm2)7
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
用途循環液の異物を除去します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

エアスライドテーブル MXJ6 SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ8-5~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)






エアスライドテーブル MXJ4 SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ8-20~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)20 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状プラグ ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
898 税込988
11日以内出荷

エアスライドテーブル MXJ6L SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット(PF)は、SUS304・SUS316の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304・316 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング