カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
サービス分類

HSPカプラ HP型
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじバルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)
日東工器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)
日東工器¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)
日東工器¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型)
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から11日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型)
日東工器¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から4日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型)
日東工器¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)
日東工器¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
【オーダー】自吸式マグネットポンプ TSP型
トーケミ¥229,800税込¥252,7801台11日以内出荷異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5質量(kg)25、35、40材質(Oリング)FKM、EPDM材質(軸受)PTFEサービス分類オーダー・加工