AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F02~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
40
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全9216種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
9216種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00295080AW40K-F02-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295089AW40K-F02-R-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295098AW40K-F02-N-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295107AW40K-F02-NR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295116AW40K-F02-J-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295132AW40K-F02-JR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295141AW40K-F02-JN-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295150AW40K-F02-JNR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295159AW40K-F02-W-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295168AW40K-F02-RW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295177AW40K-F02-NW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295186AW40K-F02-NRW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295202AW40K-F02-2-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295211AW40K-F02-2R-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295220AW40K-F02-2N-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295229AW40K-F02-2NR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295238AW40K-F02-2J-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295247AW40K-F02-2JR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295256AW40K-F02-2JN-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295272AW40K-F02-2JNR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295281AW40K-F02-6-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295290AW40K-F02-6R-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295299AW40K-F02-6N-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295308AW40K-F02-6NR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295317AW40K-F02-6J-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295326AW40K-F02-6JR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295342AW40K-F02-6JN-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295351AW40K-F02-6JNR-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295360AW40K-F02-6W-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295369AW40K-F02-6RW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295378AW40K-F02-6NW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295387AW40K-F02-6NRW-D-X64取付オプションなし1/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295396AW40K-F02-1-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295412AW40K-F02-1R-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295421AW40K-F02-1N-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295430AW40K-F02-1NR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295439AW40K-F02-1J-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295448AW40K-F02-1JR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295457AW40K-F02-1JN-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295466AW40K-F02-1JNR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295482AW40K-F02-1W-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295491AW40K-F02-1RW-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295500AW40K-F02-1NW-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295509AW40K-F02-1NRW-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥12,170
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295518AW40K-F02-12-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295527AW40K-F02-12R-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295536AW40K-F02-12N-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295552AW40K-F02-12NR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295561AW40K-F02-12J-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
00295570AW40K-F02-12JR-D-X64取付オプションなし1/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥12,890
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする