SMC
AWM20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM20-F01~)
●耐環境性向上●視認性向上:360°
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7418種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
圧力計
選択してください
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ケース
選択してください
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
7418種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00589719
AWM20-F01-R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589728
AWM20-F01-N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589737
AWM20-F01-NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589746
AWM20-F01-J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589762
AWM20-F01-JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589771
AWM20-F01-JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589780
AWM20-F01-JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589789
AWM20-F01-2R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589798
AWM20-F01-2N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589807
AWM20-F01-2NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589816
AWM20-F01-2J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,940
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589832
AWM20-F01-2JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,940
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589841
AWM20-F01-2JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,940
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589850
AWM20-F01-2JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,940
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589859
AWM20-F01-6-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589868
AWM20-F01-6R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589877
AWM20-F01-6N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589886
AWM20-F01-6NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589902
AWM20-F01-6J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,670
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589911
AWM20-F01-6JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,670
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589920
AWM20-F01-6JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,670
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589929
AWM20-F01-6JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,670
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589938
AWM20-F01-C-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589947
AWM20-F01-CR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589956
AWM20-F01-CN-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589972
AWM20-F01-CNR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589981
AWM20-F01-CJ-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,050
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589990
AWM20-F01-CJR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,050
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00589999
AWM20-F01-CJN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,050
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590008
AWM20-F01-CJNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,050
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590017
AWM20-F01-6C-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,040
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590026
AWM20-F01-6CR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,040
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590042
AWM20-F01-6CN-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,040
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590051
AWM20-F01-6CNR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,040
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590060
AWM20-F01-6CJ-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,220
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590069
AWM20-F01-6CJR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,220
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590078
AWM20-F01-6CJN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,220
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590087
AWM20-F01-6CJNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,220
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590096
AWM20-F01-1-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590112
AWM20-F01-1R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590121
AWM20-F01-1N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590130
AWM20-F01-1NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590139
AWM20-F01-1J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590148
AWM20-F01-1JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590157
AWM20-F01-1JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590166
AWM20-F01-1JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590182
AWM20-F01-12-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590191
AWM20-F01-12R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590200
AWM20-F01-12N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00590209
AWM20-F01-12NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ