用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合BF-M115H(N)、BF-M135S(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-M405(N)(-U)
長さ(mm)170
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじW26山20
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじW26山20
ねじD:W26山20
寸法A(mm)16
寸法B(mm)250
適合品番代表適用品番BF-7340T(N)(250)-PU
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.9
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-25
質量(kg)1.65
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)38.1
外径(Φmm)43.9
許容圧力(MPa)0.4
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-38
質量(kg)2.5
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
仕様本体昇温防止、ソフトサーモ
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所浴室
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)自在170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス
寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130
吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間
ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300
差込口【ホースジョイント】Φ16mm
総質量(kg)約1.8
1個(1個)
¥9,890
税込¥10,879
翌々日出荷
仕様一般排水用田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。自動車用無鉛ガソリン空冷4サイクルガソリンエンジン
付属品ホースカップリングセットストレーナーホースバンドエンジン用工具吸込ホースセット(3m)吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)368×527×417(H)
質量(kg)28.6
型番TE6-50AG
アズワン品番64-7833-08
1台
¥122,800
税込¥135,080
当日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気
全長(mm)ポンプ:230
ホース長さ(m)1.27
本体寸法(mm)全長609
吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合水
仕様一般排水用空冷4サイクルガソリンエンジン田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。
付属品ホースカップリングセットストレーナーホースバンドエンジン用工具吸込ホースセット(3m)吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)398×527×455.2(H)
質量(kg)31.7
型番TEH3-50AG
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
アズワン品番64-7833-09
1台
¥202,200
税込¥222,420
当日出荷
仕様清水、泥水用
付属品カップリング×2、カップリングハンドル×2、カップリングパッキン×2、ホースバンド×3、ストレーナー×1
寸法(mm)435×570×470(H)
質量(kg)38.3
タンク容量(L)3.9
型番TED4-50A
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
始動方式リコイルスターター式
排気量(cm3)171
1台
¥290,200
税込¥319,220
当日出荷
仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304
質量(kg)10.5
電源(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)50.5
外径(Φmm)57.5
許容圧力(MPa)0.4
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-50
質量(kg)4
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌々日出荷
買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス
材質PP、PC、PVC、ABS
寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178
質量(g)703
使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45
出力DC11V/1.3A
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)ポンプコード:3
全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)3
給水量(L/分)8
アズワン品番64-7833-05
運転時間最大約15分/回
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌々日出荷
仕様使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
付属品ホースカップリングセット、ストレーナー、ホースバンド、エンジン用工具、吸込ホースセット(3m)、吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)d:40、S:40、A:393.5、B1:156、B2:294、D:311.5、H:411
質量(kg)16.5
タンク容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311.5×393.5×411
アズワン品番64-7833-07
1台
¥107,000
税込¥117,700
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)31.8
外径(Φmm)37.4
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-32
質量(kg)2.1
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器
寸法(mm)150×342×220(H)
質量(kg)6.7
出力(W)250
口径(Φmm)50
全揚程(m)2
最大吐出量(L/min)220
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
材質樹脂
寸法(mm)183×178×305(H)
質量(kg)3.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
全揚程(m)7.2
吐出量(L/min)150
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】120
運転可能最低水位(mm)20
水深(m)5
適合場所浴室
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
仕様燃料:477g/kWh
付属品ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式
寸法(mm)248×318×339(H)
質量(kg)5.8
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)25.6
アズワン品番64-2206-25
1台
¥80,100
税込¥88,110
翌日出荷
仕様屋内用
付属品吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個
サイズ143(W)×253(D)×279(H)mm
消費電力50Hz:130W 60Hz:190W
揚水量(L/min)23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
1個
¥36,000
税込¥39,600
8日以内出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1個
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-55
1台
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-56
1台
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
寸法(mm)183×178×329(H)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
吐出量(L/min)170
運転水位(mm)【開始】140
運転可能最低水位(mm)40
水深(m)5
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。