カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- 油圧機器・油圧ホース(255)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(269)
- SMC(125)
- I-VALUE(8)
- ベン(4)
- TRUSCO(3)
- CKD(2)
- 富士コンプレッサー(2)
- フジトク(2)
- 群協製作所(2)
- アソー(1)
- エスコ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 佐藤真空(1)
- 藤井合金製作所(1)
- ブリストワ(1)
- BAND-IT(バンドイット)(1)
- YONE(1)
エコロジープロダクト

バンドイット ねじ止バックル
BAND-IT(バンドイット)¥15,980税込¥17,5781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
エアホース(スウィングカプラ付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)0~60材質塩ビ系エラストマー色橙接続スウィングカプラ使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G)
群協製作所¥360~税込¥396~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から35日以内出荷3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc)
群協製作所¥360~税込¥396~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
エアフィルタ AF-A(AF10)
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ろ過度(μm)5
IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7203G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X3/8
I-VALUE¥819税込¥9011個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7202G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7201G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/8
I-VALUE¥359税込¥3951個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7201R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/8
I-VALUE¥359税込¥3951個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7203R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc3/8
I-VALUE¥819税込¥9011個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷IO-Link 3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
パスカラート PA0720(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5
パスカラート PA0720(両端ステンレス金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥109,800~税込¥120,780~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1.1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:50、Y:46最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)220材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)31.8金具両端C質量(g/個)(金具C) 990材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)43.5材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:1610推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70
パスカラート PA0720(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5
パスカラート PA0720(両端ステンレス金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥139,800~税込¥153,780~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)50最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)50ねじ規格【金具C】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/4ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)46材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層2Wホース外径(Φmm)43.5質量(g/m)1610推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】990、【アダプタ】425
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-720)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-720)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-720
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720L)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
YONEカップリング アルミ YC-7 (ヨネカップリング)
YONE¥9,898税込¥10,8881個27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-720
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-720A)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z80オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-720
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-720H)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720A)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-720L
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト