444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式管フランジ 材質(ボール)PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ステム座金)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(パッキン座金)SUS316 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 材質(ロックナット)SUS304 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K 材質(ジスクホルダ)304SS バルブ種類グローブバルブ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル トラスコ品番814-6264 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
1巻(1m)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

内径(Φmm)25 材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン 外径(Φmm)33 長さ(m)20 トラスコ品番731-0293 質量(kg)9.2
1巻(20m)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25R SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB25H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 材質(シール)(H) 外部FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TN SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB2 SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク標準ストローク ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHKDB25TNR-25M JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TNR SMC CADデータあり
ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

CHDKDB25TN-20M JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25TN SMC CADデータあり
ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)25 ストローク標準ストローク 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25TN) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



CHDKDB25TNV-20-M9NAL JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25TNV SMC CADデータあり
ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) めねじ オートスイッチ種類M9NA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

サイレンサ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)0.98 接続口R
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)