材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質銅
寸法A(mm)80
パイプ外径(Φmm)16
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質SCS13A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
形状Pトラップ用L管
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質黄銅
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")
寸法C(mm)4.35
寸法L(mm)50
材質ステンレス(SUS304)
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます
材質銅
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
寸法L2(mm)98
寸法L3(mm)40
仕様(L管付)床下給水用
タイプ和風便器用
仕上メッキ無
接続パイプ(Φmm)32×38
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質SUS316L
形状アダプタ
種類ヘルール管用ネジアダプタ
アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状L字管
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
材質ステンレス(SUS)
質量(kg)0.5
材質SUS316L
形状ソケット
種類ヘルール管用ネジソケット
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
対辺(mm)23
寸法A(mm)65
寸法B(mm)10.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容金具2個、バンド4個入
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り
適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
使用ガス都市ガス
規格Rc1/2×Rc1/2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質SUS316L
使用ガスLPガス
材質黄銅製
接続Rc1/2×Rc1/2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
長さ(m)4
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
形状パイプ
長さ(m)4
規格JIS
長さL(mm)4000/許容差+30、-10
材質SUS316L
形状アダプタ
種類溶接式管用ネジアダプタ
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼
規格10×G1/2
アズワン品番64-5123-25
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、鋼
規格10×10
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
材質SUS304、SUS316、SUS316L
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)
使用温度ホースの仕様に準ずる
RoHS指令(10物質対応)対応
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。