1,905件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質 寸法A(mm)80 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバ付給水L管 SANEI 動画あり
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7 材質 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4") 寸法C(mm)4.35 寸法L(mm)50 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ツバ付給水L管 SANEI 動画あり
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます 材質 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷


1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。 長さ(mm)2000
1セット(2本)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具、パッキン、バンド各4個入 対辺(mm)23 寸法A(mm)65 寸法B(mm)10.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 長さ(m)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(L)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ヘルール式バルブ付タンク専用蛇口です。先端はステンレス製L管です。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。 形状ヘルール
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング