5,341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ヘルールガスケット PTFE モノタロウ 動画あり
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など 材質PTFE 寸法E(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)445 引張強度(MPa)27.3 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)12(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セキスイPTFE PK 10K
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
肉厚t(mm)3
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
使用温度範囲(℃)-40~150 最高使用圧力(MPa)2 フランジタイプ全面座
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 PTFEガスケット
3A規格のヘルールガスケットです。材質:PTFE。※材料証明書付属です。
1個ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ローリー継手のメスキャップ(蓋) 形状メスキャップ 材質(本体)SUS304 材質(パッキン)PTFE
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ 規格JPI-7S-75
1枚
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ 動画あり
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~120 最高使用圧力(MPa)0.98 呼び圧力10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)1 特性耐薬品性
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1箱(5枚)
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3 材質PTFE ボルト穴数4
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ
エコ商品
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,174 税込2,391
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性 グレー 長さ(m)10 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷




耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-4A 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
2,740 税込3,014
欠品中


巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ 規格JPI-7S-75
1枚
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)