15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状ストレート 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状チーズ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状エルボ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PV8-RR チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)最大50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング