プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)
材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-20~100 使用圧力(MPa)max.7(静止状態) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります