絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ナベヤ(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • 大阪魂(4)
  • TRUSCO(2)
  • 栃木屋(2)
外径(Φmm)
  • 8
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(29)
  • 3.5(2)
  • 4(53)
  • 4.5(2)
  • 5(54)
  • 5.5(2)
  • 6(65)
  • 7(2)
  • 10(76)
  • 12(72)
  • 14(5)
  • 16(49)
  • 18(3)
  • 20(23)
  • 22(3)
  • 24(8)
  • -(2)
ストローク(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(4)
  • 2(4)
  • 2.4(3)
  • 2.6(1)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)大阪魂(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)大阪魂(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
350税込385
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャー リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPR プレスフィットプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
PPP プラスティックボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPP プラスティックボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,358税込1,494
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
553税込608
1個
当日出荷から8日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
1,087税込1,196
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,533税込1,686
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCOプランジャー(はめ込みタイプ)TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
エンプラケースプランジャー イマオコーポレーションエンプラケースプランジャーイマオコーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)イマオコーポレーション
1,690税込1,859
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSF/PSN スプリングプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャーイマオコーポレーション
369税込406
1個
翌日出荷から6日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCOプランジャー(はめ込みタイプ)TRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
PBF ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBF ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
612税込673
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
プレスピンプランジャ ナベヤプレスピンプランジャナベヤ
549税込604特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー