絞り込み
外径(Φmm)
  • 8
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(8)
  • 10(19)
  • 12(20)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 16(16)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(10)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 44.6(1)
  • 59.4(1)
ストローク(mm)
  • 4(4)
  • 5(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(8)
8
10(19)
12(20)
16(16)
18(2)
20(10)
33(1)
44.6(1)
59.4(1)
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャー リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIF)

    ナベヤ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インデックスプランジャー用ブッシュ イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー用ブッシュ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー