プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132 アズワン品番67-2334-48
1個
529 税込582
5日以内出荷

ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります