- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- プランジャー
- 11ページ目
11ページ目: プランジャー
商品豆知識
・ロック機構付きです。ツマミを引いて45°回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械
材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械
材質ステンレス鋼(SUS-303)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途試験装置、製造機械
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
用途試験装置、製造機械
材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132
アズワン品番67-2334-48
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途工場内固定治具など。角度調整治具。家具。福祉機器
付属品説明書
セット内容六角ナット3種
材質レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)
耐熱温度(℃)150
センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)
材質(本体)SUS303
材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ハードフェライト磁石
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
材質ロングロック:ポリアミド
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)SUJ2、HRC56~60
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SWPA
荷重(最小~最大)(N)1.5~ 3
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303
質量(g)10
タイプライン無し
材質(ボール)SUS420、HRC55
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
1個
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)SUJ2、HRC56~60
耐熱温度(℃)100
材質(コイルバネ)SWPA
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜
タイプ1本ライン
寸法M(mm)M 4×0.7
耐熱温度(℃)90
材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC56~6
適合レンチPW4
荷重(最小~最大)(N)2~ 7
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303
タイプ1本ライン
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(センターピン)SUS420
荷重(最小~最大)(N)3~10
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜
タイプ1本ライン
耐熱温度(℃)100
材質(コイルバネ)SWPA
材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)、HRC56~60
荷重(最小~最大)(N)7~15
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
材質(本体)ポリアセタール、ブラック
材質(ボール)ポリアセタール
耐熱温度(℃)90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)6~12
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-20~80
使用圧力(MPa)0.2~0.6
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
ソケットプランジャの専用レンチです。
市販の六角レンチがセットできるので、しっかりと締付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:30
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。